Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D2586BLS207 CONTATTORE 25A 24VDC LC CAP OC 2+2P - LC1D2586BLS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D2586BLS207 CONTATTORE 25A 24VDC LC CAP OC 2+2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 2

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

41 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118234550

Artikelnummer

SNRLC1D2586BLS207

Herstellernummer

LC1D2586BLS207

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

40 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

91 mm

Tiefe:

107 mm

Contattore TeSys Deca, 4 poli (2NA+2NC), per applicazioni di carico non induttivo fino a 40 A/690 V CA-1. Fornisce una bobina a basso consumo da 24 V CC con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti a capicorda. Si procura 3600 cicli/ora per velocità di funzionamento e temperatura ambiente sotto 70°C. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, CCC, EAC, UA, TR) e conformità con lo standard ferroviario europeo EN 45545 R22HL3.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie