Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12EHE CONTATTORE 12A 48-130VAC/DC GREEN - LC1D12EHE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D12EHE CONTATTORE 12A 48-130VAC/DC GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480987670

Artikelnummer

SNRLC1D12EHE

Herstellernummer

LC1D12EHE

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

7.5 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

86 mm

LC1D12EHE è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 5,5 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 48-130 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie