Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1286SLS207 CONTATTORE 12A 72VDC LC CAP OC 2+2P - LC1D1286SLS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1286SLS207 CONTATTORE 12A 72VDC LC CAP OC 2+2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72...72 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

59 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

Industry

EAN

3389118234369

Artikelnummer

SNRLC1D1286SLS207

Herstellernummer

LC1D1286SLS207

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72...72 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

0 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

0 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

0 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Contattore TeSys Deca, 4 poli (2NA/2NC), per applicazioni di controllo del carico nella categoria AC-1, e per applicazioni di controllo dei carichi non induttivi fino a 25A@60℃. E' composto da una bobina a basso consumo da 72 V CC, 1 contatto ausiliario integrato NA/1NC, collegamento mediante morsetti a capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e temperatura ambiente di 60°C. Molto compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio avite. Certificazione multi-standard internazionali.