Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D126SLS207 CONTATTORE 12A 72VDC LC CAP OC - LC1D126SLS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D126SLS207 CONTATTORE 12A 72VDC LC CAP OC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 72...72 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 25 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118234321

Artikelnummer

SNRLC1D126SLS207

Herstellernummer

LC1D126SLS207

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

5.5 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

72...72 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

12 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

7.5 A

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

95 mm

Contattore tesys Deca, 3 poli (3NO), per il controllo dei motori in applicazioni ferroviarie fino a 12 A/690 V AC-3/3e (5.5kW@400V). È pienamente conforme alle norme ferroviarie. E' composto da un circuito di controllo a basso consumo da 72 V CC e dotatodi un dispositivo di soppressione della sovratensione, collegamento mediante capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con una durata meccanica di 30 Mcicli e una durata elettrica di 2 Mcicli. Fornisce protezione IP20 confermando IEC 60533 Può coprire fino a 70°C di temperatura di funzionamento sotto 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni severe con velocità di funzionamento massime fino a 3600 cicli/ora. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard internazionali.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie