Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115ABNE CTR DECA 115A 3P 24-60V ACDC EVLK - LC1D115ABNE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...60 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 55 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...60 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 200 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

308 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606486976951

Artikelnummer

SNRLC1D115ABNE

Herstellernummer

LC1D115ABNE

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...60 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

55 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...60 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

200 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

55 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...60 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

115 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

115 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

97 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

155 mm

Contattore tesys deca Advanced, 3 poli 3NO per applicazioni di categoria AC-3 fino a 115 A 55 kW 440 V. È dotato di una bobina elettronica ad ampio range ACDC da 24-60 V con basso consumo energetico, e contatti ausiliari 1NA+1NC integrati. Può essere installato in qualsiasi posizione e l’LRD43 può essere montato direttamente sotto il contattore. La temperatura operativa è compresa tra -40°C e 70°C e può essere installato ad altitudini fino a 3000 m senza declassamento. È progettato per applicazioni gravose con prestazioni migliori in ambienti difficili, tra cui nebbia salina, polvere e shock elevato. Dimensioni: 152 mm x 97 mm x 155 mm A x L x P. La dimensione compatta consente di risparmiare spazio nel quadro Cablaggio semplice con accesso frontale al circuito di controllo che migliora accessibilità e sicurezza. IP20 frontale e maggiore robustezza del collegamento dell’alimentazione principale grazie alle connessioni Everlink. Certificazione multi-standard CE, CB, CCC, cULus, KC, RCM. Il codice QR univoco fornisce un rapido accesso ai dati completi del prodotto.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie