Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D09KUE CONTATTORE 9A 100-250VAC/DC GREEN - LC1D09KUE

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D09KUE CONTATTORE 9A 100-250VAC/DC GREEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3606480987656

Artikelnummer

SNRLC1D09KUE

Herstellernummer

LC1D09KUE

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

86 mm

LC1D09KUE è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 4 kW a 400 V. Comprende una bobina elettronica a basso consumo CA/CC da 100-250 V e contatti ausiliari integrati 1NA+1NC; può essere utilizzato nelle applicazioni di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato. Compatto, con montaggio su guida DIN, garantisce elevata affidabilità e durabilità. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso inambienti marittimi) ed

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie