Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D0986BDS207 CONTATTORE 9A 24VDC CAP OC 2+2P - LC1D0986BDS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D0986BDS207 CONTATTORE 9A 24VDC CAP OC 2+2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 20 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - nein

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

46 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118314160

Artikelnummer

SNRLC1D0986BDS207

Herstellernummer

LC1D0986BDS207

Hersteller

SNR

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440...440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440...440 V

Breite:

45 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

99 mm

Contattore ferroviario TeSys Deca, 4 poli (2NA+2NC), per applicazioni di carico resistivo fino a 20 A/690 V CA-1. Fornisce una bobina CC da 24 V con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti a capicorda. Offre affidabilità e durata elevate con velocità di funzionamento fino a 3600 cicli/ora e temperatura ambiente di 60°C. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standard (IEC, UA, UKCA, CCC, EAC, TR).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie