Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D096BDS207 CONTATTORE 9A 24VDC CAP OC - LC1D096BDS207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D096BDS207 CONTATTORE 9A 24VDC CAP OC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389118234161

Artikelnummer

SNRLC1D096BDS207

Herstellernummer

LC1D096BDS207

Hersteller

SNR

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

25 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

2.2 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

95 mm

Contattore tesys Deca, 3 poli (3NO), per il controllo dei motori in applicazioni ferroviarie fino a 9A/690V AC-3/3e (4kW@400V). Fornisce una bobina standard da 24 V CC con modulo soppressore transienti, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC, collegamento mediante morsetti a vite ad anello. Offre affidabilità e durata elevate con velocità operative di 3600 cicli/ora inferiori a 60°C a temperatura ambiente. Compatto (45 mm di larghezza), montaggio su guida DIN o fissaggio a vite. Certificazione multi-standards (IEC, CCC, EAC) e conformità con lo standard ferroviario europeo EN 45545 R22HL3.

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie