Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAG8N113 CONTATTO AUX 1NO+1NC MOLLA - LAG8N113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3606481916310

Artikelnummer

SNRLAG8N113

Herstellernummer

LAG8N113

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Montageart:

Seitenanbau

Ausführung:

integrierbar

Fassung:

ohne

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Questi accessori sono blocchi di contatti ausiliari 1NA+1NC per i contattori TeSys Giga. Estremamente affidabile e adatto a 17 V 1 mA per gestire applicazioni di controllo specifiche più complesse. È progettato per il montaggio laterale tramite morsetti a molla. Fornisce protezione IP20 in conformità alla IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie