Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN20 CONTATTI AUSILIARI FRONTA - LADN20

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLADN20 CONTATTI AUSILIARI FRONTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110383881

Artikelnummer

SNRLADN20

Herstellernummer

LADN20

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

LADN20 è un blocco aggiuntivo di contatti ausiliari di Schneider Electric per contattori TeSys D e TeSys F. Blocco a montaggio frontale, è provvisto di 2 contatti istantanei NA fino a 10 A 690 V CA. Facile installazione anteriore tramite clip, garantisceaffidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, dispone di certificazione in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi)

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie