Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD91217 KIT STELLA TRIANGOLO 9-18 - LAD91217

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD91217 KIT STELLA TRIANGOLO 9-18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Ausführung - Stern-Dreieck-Schaltung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys D

EAN

3389110392647

Artikelnummer

SNRLAD91217

Herstellernummer

LAD91217

Hersteller

SNR

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Ausführung:

Stern-Dreieck-Schaltung

Kit di montaggio TeSys D, per l'assemblaggio di avviatori stella triangolo con contattori a 3 poli LC1D09-D38 (tutti con le stesse dimensioni ). Per applicazioni motore fino a 25 kW a 400 V in collegamento triangolo. Contiene collegamenti del circuito dipotenza, viti e morsetti per il fissaggio di 3 contattori a una piastra, un blocco di contatto ritardato LADS2 (1-30 s).