SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD8N20 CONTATTI AUSILIARI LATERA - LAD8N20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110384710
Artikelnummer
SNRLAD8N20
Herstellernummer
LAD8N20
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Seitenanbau


