Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD8N02 CONTATTI AUSILIARI LATERA - LAD8N02

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD8N02 CONTATTI AUSILIARI LATERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110384499

Artikelnummer

SNRLAD8N02

Herstellernummer

LAD8N02

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Seitenanbau

Blocco di contatti ausiliari istantanei D di TeSys, per contattori LC.D e relè di comando CAD con solo bobine AC. Dispone di 2NC contatti (certificati NC a specchio) fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio laterale a clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC),

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie