Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4DDL Beschaltungsmodul, Freilaufdiode - LAD4DDL

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLAD4DDL Beschaltungsmodul, Freilaufdiode

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Diode

  • Spannungsart der Betriebsspannung - DC

  • Betriebsspannung DC - 24...250 V

  • Mit LED-Anzeige - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys D

EAN

3389118025400

Artikelnummer

SNRLAD4DDL

Herstellernummer

LAD4DDL

Hersteller

SNR

Funktion:

Diode

Spannungsart der Betriebsspannung:

DC

Betriebsspannung DC:

24...250 V

Mit LED-Anzeige:

nein

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.