Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32600 MOUNTING PLATE H-FRAME - LA9ZA32600

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9ZA32600 MOUNTING PLATE H-FRAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tragschienenbestückung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Rundleiter/Kupfer-Band

  • Bemessungsstrom In - 150 A

  • Min. Stromschienendicke - 10 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480502231

Artikelnummer

SNRLA9ZA32600

Herstellernummer

LA9ZA32600

Hersteller

SNR

Tragschienenbestückung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Rundleiter/Kupfer-Band

Bemessungsstrom In:

150 A

Min. Stromschienendicke:

10 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

104 mm

Schienenbreite:

54 mm

Schienenabstand:

60 mm

Piastra di montaggio per sistemi sbarre Linergy BZ. Adattatore per sistemi di sbarre con passo da 60 a 150 A, 3P 60 mm Compatibile con le gamme Prisma G, Prisma P, Prisma PH, Prisma Pack e Spacial.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie