Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9GSS330 KIT CONNESSIONI ST-TRI LDY PER G265-500 - LA9GSS330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606481916235

Artikelnummer

SNRLA9GSS330

Herstellernummer

LA9GSS330

Hersteller

SNR

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusstechnik

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Questi accessori sono un kit di collegamento stella triangolo per il contattore TeSys Giga. Da utilizzare con barre Line-Delta-Star per contattori TeSys Giga 265-330. Sono vendute in set da 1 pezzo. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Puòcoprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie