SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA9G3704 PROTEZIONE FRONTALE PDER LR9G115/225 - LA9G3704

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusstechnik
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
3606481952646
Artikelnummer
SNRLA9G3704
Herstellernummer
LA9G3704
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlusstechnik
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Questi accessori sono copertura di protezione frontale per relè di sovraccarico termico TeSys LR9G115-225. Fornisce protezione IP20 in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature ambiente di funzionamento da -25°C a 60°C, senza declassamento fino a 3000 m di altitudine.
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie