SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA6DK20B BLOCCO AD AGGANCIO 24VACDC - LA6DK20B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - mechanische Verriegelung
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110745832
Artikelnummer
SNRLA6DK20B
Herstellernummer
LA6DK20B
Hersteller
SNR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
mechanische Verriegelung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Blocco meccanico TeSys D, per contattori LC1D80-D150 (3P/4P) e LP1D40-80 (4P). L'aggancio e lo sgancio elettrico vengono eseguiti applicando un impulso di tensione di controllo 24V (> 100 ms in AC, 250 ms in DC). Lo sblocco può essere azionato manualmente. Montaggio a scatto sulla parte anteriore del contattore, collegamento mediante terminali a vite. Per applicazioni con elevate velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA),
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie