Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FRCF Beschaltungsmodul, RC-Glied, 50-110VAC, - LA4FRCF

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4FRCF Beschaltungsmodul, RC-Glied, 50-110VAC,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - RC-Glied

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 50...110 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 50...110 V

  • Betriebsspannung DC - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110273588

Artikelnummer

SNRLA4FRCF

Herstellernummer

LA4FRCF

Hersteller

SNR

Funktion:

RC-Glied

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

50...110 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

50...110 V

Betriebsspannung DC:

0...0 V

Schütze 55 -450 kW Die sehr kompakten Schütze TeSys F erfüllen Ihre Anforderungen sicher und effizient. In Verbindung mit dem elektronischen Überlastrelais TeSys LR9 oder dem Motorschutzschalter TeSys GV7 stellen sie eine ideale Motorabgangslösung dar. Sie bieten einfache Auswahl und höchste Flexibilität durch gemeinsames Zubehör der gesamten TeSys Reihe.