SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA4DWB INTERFACCIA STATICA - LA4DWB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Aufstellung - Direktanbau
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Mit integrierter Schutzbeschaltung - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110236477
Artikelnummer
SNRLA4DWB
Herstellernummer
LA4DWB
Hersteller
SNR
Art der Aufstellung:
Direktanbau
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit integrierter Schutzbeschaltung:
nein
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24...250 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24...250 V
Höhe:
19 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


