SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN40 CONT.AUX. 4NO VITE - LA1KN40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110500073
Artikelnummer
SNRLA1KN40
Herstellernummer
LA1KN40
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung


