Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN31M CONT.AUX. 3NO+1NC VITE - LA1KN31M

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN31M CONT.AUX. 3NO+1NC VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110428421

Artikelnummer

SNRLA1KN31M

Herstellernummer

LA1KN31M

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K (modelli di contatto 3P + 1NO eccetto LP4K, LP5K) con morsetti a vite. Dispone di contatti 3NO+1NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. La marcatura sui terminali è conforme a EN 50012. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie