Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN22M CONT.AUX. 2NC+2NO VITE - LA1KN22M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110428445

Artikelnummer

SNRLA1KN22M

Herstellernummer

LA1KN22M

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

LA1KN22M è un blocco di contatti ausiliari istantanei di Schneider Electric per contattori TeSys K (tranne LP4K e LP5K). Fornisce 2 contatto NA + 2 contatto NC fino a 10A 690V CA, collegamento mediante morsetti a vite con riferimenti conformi a EN 50012.Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC).

SCHNEIDER ELECTRIC

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie