Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN207 CONT.AUX. 2NO FAST. - LA1KN207

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN207 CONT.AUX. 2NO FAST.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3389110487480

Artikelnummer

SNRLA1KN207

Herstellernummer

LA1KN207

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

Fassung:

ohne

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con connettori Faston. Dispone di contatti 2NC classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante connettori Faston. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilità e durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie