SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN203 CONT.AUX. 2NO MOLLA - LA1KN203

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
Industry
EAN
3389110244953
Artikelnummer
SNRLA1KN203
Herstellernummer
LA1KN203
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung


