SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN113 CONT.AUX. 1NC+1NO MOLLA - LA1KN113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Fehlersignalschalter - 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3389110244922
Artikelnummer
SNRLA1KN113
Herstellernummer
LA1KN113
Hersteller
SNR
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


