Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1KN02 CONT.AUX. 2NC VITE - LA1KN02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TeSys K

EAN

3389110500028

Artikelnummer

SNRLA1KN02

Herstellernummer

LA1KN02

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Blocco di contatti ausiliari istantanei TeSys K, per contattori LC.K, LP.K, CA.K con morsetti a vite. Dispone di 2NC contatti classificati fino a 10A 690V AC, collegamento mediante morsetti a vite. Montaggio frontale tramite clip, garantisce affidabilitàe durata elevate. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC),