Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1DZ31 BLOCCO CONTATTI FRONTALI - LA1DZ31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLA1DZ31 BLOCCO CONTATTI FRONTALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Fehlersignalschalter - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 10 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Industry

EAN

3389110236521

Artikelnummer

SNRLA1DZ31

Herstellernummer

LA1DZ31

Hersteller

SNR

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

10 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung:

aufsteckbar

Montageart:

Frontbefestigung

LA1DZ31 è un blocco di contatti ausiliari istantaneo Schneider Electric per i contattori TeSys D e TeSys F. Fornisce 2 contatti NA, protetti da polvere e umidità, fino a 125V CA e 30V CC, 1 contatto NA + 1 contatto NC non protetti fino a 10A 690V CA e collegamento mediante morsetti a vite. Facile da agganciare sulla parte anteriore, garantisce affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato secondo più standard (IEC, UL, CSA, CCC) e