Startseite
Nicht mehr in Produktion

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ13 PORTA ETICHETTA PER COMM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKZ13 PORTA ETICHETTA PER COMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 45 mm

  • Lochdurchmesser - 29 mm

  • Farbe - Silber

  • Form - quadratisch

Packung

  • 5 ST

Produktserien

EAN

3389110552409

Artikelnummer

SNRKZ13

Herstellernummer

KZ13

Hersteller

SNR

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Lochdurchmesser:

29 mm

Farbe:

Silber

Form:

quadratisch

KZ13 è un accessorio di marcatura per gli interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Porta etichetta con etichetta neutra da utilizzare con piastre frontali da 45 x 45 mm. Venduto in confezioni da 5.