SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB80SG4 CASS 80A PER FUS BS88 - KSB80SG4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 80 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Terziario Industriale
EAN
3606480006159
Artikelnummer
SNRKSB80SG4
Herstellernummer
KSB80SG4
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
80 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
444 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
202 mm