Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB63SM58 KS Abgangskasten,63A, leer, 3L+PEN, 8 Te - KSB63SM58

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB63SM58 KS Abgangskasten,63A, leer, 3L+PEN, 8 Te

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 400...690 V

  • Phasenselektion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006142

Artikelnummer

SNRKSB63SM58

Herstellernummer

KSB63SM58

Hersteller

SNR

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

400...690 V

Phasenselektion:

nein

Mit Arretierung:

ja

Abgangsart:

Leitungseinführung

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Farbe:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Canalis tap-off unit for KT and KS. It's applied to medium power distribution and TN-C earthing system. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 63A. Mounting by Plug-in with fixed polarity with white RAL 9001 surface treatment and whose busbar trunking polarity is 3L+PEN. It provided protection for miniature circuit breaker (MCB) (Circuit breaker to be ordered separately). It provided tap-off unit disconnection by right opening the door. Canalis KS busbar trunking compatibility with plug-in outlets, Canalis KT busbar trunking compatibility with KS type plug-in outlets. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).