Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB63SD5 CASS 63A PER FUS DIN DIAZED E33 - KSB63SD5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480006128

Artikelnummer

SNRKSB63SD5

Herstellernummer

KSB63SD5

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

63 A

Polzahl:

4

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

44 mm

Breite:

128 mm

Höhe:

202 mm

Cassetta di derivazione Canalis KS con fusibili a vite Diazed E33 63 A 3L+PEN con isolatore IP55 RAL9001 (fornito senza fusibile)

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie