SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB630SE5 CASS DER 630A PER FUS PEN - KSB630SE5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Polzahl - 4
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
3606480005664
Artikelnummer
SNRKSB630SE5
Herstellernummer
KSB630SE5
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Polzahl:
4
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
1144.5 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
611 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


