SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB50SN4 CASS 50A PER FUS DIN NEOZED E18 - KSB50SN4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 50 A
Polzahl - 5
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
3606480006074
Artikelnummer
SNRKSB50SN4
Herstellernummer
KSB50SN4
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
50 A
Polzahl:
5
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
356 mm
Breite:
103 mm
Höhe:
167 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


