Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB50SF4 KS Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, fur Sich - KSB50SF4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB50SF4 KS Abgangskasten, 50A, 3L+N+PE, fur Sich

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherung - Schraubsicherung

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Platzierung auf Schienensystem - universal

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Canalis

Sicherung:

Schraubsicherung

Bemessungsstrom:

50 A

Schutzart (IP):

IP55

Platzierung auf Schienensystem:

universal

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit transparentem Deckel:

nein

Höhe:

167 mm

Breite:

356 mm

Tiefe:

153 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Canalis tap-off unit for KT and KS. It's applied to medium power distribution and TT, IT and TN-S earthing system. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 50A at 35 ℃. Mounting by Plug-in with fixed polarity with white RAL 9001 surface treatment and whose busbar trunking polarity is 3L+N+PE. It provided protection for size 14 x 51 fuses (Fuse to be ordered separately). It provided tap-off unit disconnection by right opening the door. Canalis KS busbar trunking compatibility with plug-in outlets, Canalis KT busbar trunking compatibility with KS type plug-in outlets. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 61439-1and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).