SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP35 KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 - KSB32CP35

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
3606480006036
Artikelnummer
SNRKSB32CP35
Herstellernummer
KSB32CP35
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
2
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 3-polig und 5-polig 16 A
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
437.5 mm
Breite:
108 mm
Höhe:
165 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie