Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP11D SPINA DER 32A 2 SCHUKO + 8MOD - KSB32CP11D

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CP11D SPINA DER 32A 2 SCHUKO + 8MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Steckdose

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005992

Artikelnummer

SNRKSB32CP11D

Herstellernummer

KSB32CP11D

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

32 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Steckdose

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

2

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F) 16 A

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

437.5 mm

Breite:

108 mm

Höhe:

165 mm

Unità di derivazione Canalis per KS. È applicata alla distribuzione della presa di alimentazione e alla distribuzione di piccola potenza con trattamento superficiale bianco RAL 9001. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 32 A. Fornisce polarità 3L+N+PE dell'unità di derivazione; la presa dell'unità di derivazione e la presa della 2a unità di derivazione sono entrambe prese domestiche Schuko10/16A 2P+T230V. Include piastrina otturatrice e connettore dell'unità di derivazione con selezione di fase; compatibilità con il dispositivo modulare. Scollegamento dell'unità di derivazione mediante estrazione. Si applica a: condotto sbarre TT, condotto sbarre TN-S, condotto sbarre TN-C, unità di derivazioneTT e sistema di messa a terra dell'unità di derivazione TN-S. Fornisce un grado di protezione IP55 conforme alla norma IEC 60529. IK08 conforme a IEC 62262. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie