Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CF5 KS Abgangsadapter, 32A, 3L+N+PE, fur Sic - KSB32CF5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB32CF5 KS Abgangsadapter, 32A, 3L+N+PE, fur Sic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sicherung - Schraubsicherung

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Höhe - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005961

Artikelnummer

SNRKSB32CF5

Herstellernummer

KSB32CF5

Hersteller

SNR

Sicherung:

Schraubsicherung

Bemessungsstrom:

32 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP55

Höhe:

165 mm

Breite:

135 mm

Mit transparentem Deckel:

nein

Platzierung auf Schienensystem:

universal

Tiefe:

153 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Canalis tap-off unit for KS. It's applied to medium power distribution and TT, IT and TN-S earthing system. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 32A at 35 ℃. Mounting by Plug-in with fixed polarity with white RAL 9001 surface treatment and whose busbar trunking polarity is 3L+N+PE. It provided protection for size 10 x 38 fuses (Fuse to be ordered separately). It provided tap-off unit disconnection by drawing out with front door/cover opening. Canalis KS busbar trunking compatibility with plug-in outlets. It provides IP55 protection which conforming to IEC 60529 standard. IK08 conforms to IEC 62262. It is compliant with both IEC 61439-1 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie