SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250SM428 CASS DERIVAZ 250A PER NSX E MODULARI - KSB250SM428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Polzahl - 3
Abgangsart - Leitungseinführung
Phasenselektion - nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0
Packung
1 ST
EAN
3606485137421
Artikelnummer
SNRKSB250SM428
Herstellernummer
KSB250SM428
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
3
Abgangsart:
Leitungseinführung
Phasenselektion:
nein
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Mit Arretierung:
nein
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Schutzart (IP):
IP31
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Länge:
407 mm
Breite:
278 mm
Höhe:
632 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


