SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250SE4 KS Abgangskasten,250A, 3L+N+PE, fur Sich - KSB250SE4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 250 A
Schutzart (IP) - IP55
Platzierung auf Schienensystem - universal
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Schutzart (IP):
IP55
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
308 mm
Anbaumöglichkeit:
ja


