SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250DC4TRE CASS DERIV NS250A+VIGI PREDISP PM - KSB250DC4TRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4
Polzahl - 3
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
3606485057644
Artikelnummer
SNRKSB250DC4TRE
Herstellernummer
KSB250DC4TRE
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
532 mm
Breite:
300 mm
Höhe:
432 mm