SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB250DC4SP CASS. DERIV. NSX 250A - KSB250DC4SP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 3
Polzahl - 5
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V
Phasenselektion - nein
Packung
1 ST
EAN
3606485137438
Artikelnummer
SNRKSB250DC4SP
Herstellernummer
KSB250DC4SP
Hersteller
SNR
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Polzahl:
5
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230...690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Absicherung:
ohne
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
632 mm
Breite:
432 mm
Höhe:
405 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie