Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB20CG5 SPINA 20A PER FUS BS88 - KSB20CG5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 20 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005930

Artikelnummer

SNRKSB20CG5

Herstellernummer

KSB20CG5

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

20 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

135 mm

Breite:

103 mm

Höhe:

165 mm

Cassetta di derivazione per blindosbarra, marca SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A, modello SNRKSB20CG5 - SPINA 20A PER FUS BS88

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie