Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SG4 CASS DER 160A PER FUS BS88 - KSB160SG4

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SG4 CASS DER 160A PER FUS BS88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 160 A

  • Polzahl - 5

  • Abgangsart - Leitungseinführung

  • Phasenselektion - nein

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005749

Artikelnummer

SNRKSB160SG4

Herstellernummer

KSB160SG4

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

160 A

Polzahl:

5

Abgangsart:

Leitungseinführung

Phasenselektion:

nein

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309):

0

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der sonstigen Steckdosen:

0

Mit Arretierung:

nein

Ausführung der Steckdosen:

sonstige

Anzahl der NEMA-Steckdosen:

0

Absicherung:

ohne

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Länge:

482 mm

Breite:

207 mm

Höhe:

332 mm

SCHNEIDER CASS DER 160A PER FUS BS88 DI DERIVAZIONE PER BLINDOSBARRA

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie