SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSB160SF4 KS Abgangskasten,160A, 3L+N+PE, fur Sich - KSB160SF4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherung - Schraubsicherung
Bemessungsstrom - 160 A
Schutzart (IP) - IP55
Platzierung auf Schienensystem - universal
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Canalis
Sicherung:
Schraubsicherung
Bemessungsstrom:
160 A
Schutzart (IP):
IP55
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
300 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
257 mm
Anbaumöglichkeit:
ja


