Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800EV4203 KSA gerades Element, 800A, 2m, 3Abgange, - KSA800EV4203

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA800EV4203 KSA gerades Element, 800A, 2m, 3Abgange,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 4

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 800 A

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 230...690 V

  • Anzahl der Abgangsstellen - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Terziario Industriale

Polzahl:

5

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

800 A

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Länge:

2 m

Dehnungsausgleich:

ja

Brandschott:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

Schutzart (IP):

IP55

Canalis busbar trunking for KSA. It's applied to rise medium power distribution with lubricated sliding contact. The operational voltage is from 230VAC 50/60Hz to 690VAC 50/60Hz. The rated operational current is 800A at 35 ℃. Mounted by screws with rightneutral position. Rising main busbar whose material is aluminium and trunking polarity is 3L + N + PE. Designed with 3 tap-off outlets. It provides 1.12 µT radiated magnetic field. It is compliant with both IEC 60439-2 and IEC 61439-6. It is also compliant with Green Premium (RoHS/REACH).