Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630EV4203 KSA gerades Element, 630A, 2m, 3Abgange, - KSA630EV4203

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630EV4203 KSA gerades Element, 630A, 2m, 3Abgange,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Anzahl der Abgangsstellen - 3

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Länge - 2 m

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005480

Artikelnummer

SNRKSA630EV4203

Herstellernummer

KSA630EV4203

Hersteller

SNR

Polzahl:

5

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Anzahl der Abgangsstellen:

3

Schutzart (IP):

IP55

Länge:

2 m

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

230...690 V

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Dehnungsausgleich:

ja

Brandschott:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9001

KSA630EV4203 ist Teil des Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem vertikalen Verteilerelement von 2m 630A, das mit 3 Ausgängen ausgestattet ist. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie