Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET4AM EL.RETT.500/630A MISSING LINK - KSA630ET4AM

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ET4AM EL.RETT.500/630A MISSING LINK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 4

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606489548261

Artikelnummer

SNRKSA630ET4AM

Herstellernummer

KSA630ET4AM

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

4

Farbe:

weiß

Länge:

1900 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

0

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Elemento Rettilineo 500/630A MISSING LINK

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie