Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED45018 EL. RETT. 630A 4P 5M 18 DER - KSA630ED45018

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED45018 EL. RETT. 630A 4P 5M 18 DER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A

  • Ausführung - Einzel

  • Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V

  • Polzahl - 4

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480005435

Artikelnummer

SNRKSA630ED45018

Herstellernummer

KSA630ED45018

Hersteller

SNR

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

630 A

Ausführung:

Einzel

Bemessungsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Polzahl:

4

Farbe:

weiß

Länge:

5000 mm

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

4

Anzahl der Abgangsstellen:

18

Flexibel:

nein

RAL-Nummer:

9001

Breite:

113 mm

Höhe:

146 mm

Condotto sbarre Canalis per KSA. Viene applicato alla distribuzione di potenza media con contatto scorrevole lubrificato. La tensione di esercizio è da 230VAC 50/60 Hz a 690VAC 50/60 Hz. La corrente nominale d'impiego è 630A a 35 ℃. Montato tramite viti con posizione del neutro verso l'alto. Barra di distribuzione rettilinea in alluminio; la polarità del condotto è 3L+N+PE. Progettata con 18 prese di derivazione. Fornisce un campo magnetico irradiato di 0,89 µT. È conforme a IEC 60439-2 e a 61439 IEC-6.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie