SCHNEIDER ELECTRIC - SNRKSA630ED43010 EL. RETT. 630A 4P 3M 10 DER - KSA630ED43010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom AC 50 Hz - 630 A
Ausführung - Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 690...690 V
Polzahl - 4
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
3606480005404
Artikelnummer
SNRKSA630ED43010
Herstellernummer
KSA630ED43010
Hersteller
SNR
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
630 A
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Polzahl:
4
Farbe:
weiß
Länge:
3000 mm
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der Abgangsstellen:
10
Flexibel:
nein
RAL-Nummer:
9001
Breite:
113 mm
Höhe:
146 mm
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


